※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
背面ザグリバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
案内径(mm)
17
17
17
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
10
11
12
13
03
04
05
06
07
08
09
27
28
29
30
31
32
33
34
35
軸径(Φmm)
14
10
12
14
3
5
6
8
16
18
20
全長(mm)
183
160
170
183
90
120
140
150
190
200
213
232
249
256
271
176
全147種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25703484
品番
HCB 14.0X17.0XS
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
14
材質
SCM435~440
全長(mm)
183
軸長(mm)
33
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
50
案内径(mm)
17
案内長(mm)
100
コーティング
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
適応
(カッター)30/31/32/33/34/35
メーカー商品コード
PBS1417