曜日別特売
MC 15.0X90度XMT2 面取りカッター プラス工具 25704866

面取りカッター

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本寸法A(°)90テーパーNo.2注文コード25704866品番MC 15.0X90度XMT2
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。

用途アルミ合金の加工寸法D(mm)15シャンクテーパー寸法d(mm)120加工径(mm)7~15寸法l(mm)80テーパーNo.2寸法A(°)90切刃形状その他メーカー商品コードPMM1590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25704778
2023-12-25
用途: 面取りに使用
株式会社ニューネクスト製造業

予想していた通りの切れ味でこれといった問題はないです。

対象商品 : 25704753
2020-11-23
用途: パイプの内面取り
製造業

30x60度,40x60度をTS2に出来ませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする