※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
25705953
品番
214-0109-51-30000-P20
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要です。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
12.7
寸法H(mm)
14
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
質量(g)
2
適合板厚(mm)
4.0〜4.5
注意
本製品に直接荷重がかからないように取り付けてください。破損の原因となります。