ゴム脚 K型

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード25706005 品番K-209-P100
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)
硬度:65

寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)16 寸法D3(Φmm)7 寸法D4(Φmm)3 寸法H(mm)9 寸法h(mm)5 ブラック 質量(g)3 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25706005
2023-04-07
用途:
制御盤製作に使用

至って普通のゴム脚
クッション性・滑走抑制性・ガタつき防止に効果を発揮。
固定には3×8〜12のタッピングビスを使用したが、マッチングは良かった。
安いが入数が多いので、4個入りパッケージ品があるとよい。

対象商品:
25706014
2019-08-15
用途:
木工製品の脚部の腐食予防に
5puls creative waorks 様 (サービス業)

小さいサイズながらしっかりとしています。安価なので重量物には複数取り付けることもできコスパが良いです。

対象商品:
25707843
2022-03-18
用途:
機械部品

屋外などでの使用時すぐに表面の劣化およびひび割れが生じるため使えません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
25707685
2019-02-28
用途:
量産品

コストも安くてしっかりしてます。1000個口の扱いがあってもよさそうです。

対象商品:
25707685
2018-10-20
用途:
ベランダフォローリングの湿気対策
サービス業

丈夫で釘打ちも楽で大変に重宝いたしております
約250個使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする