ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 25706084 品番 T-1458258-P25
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

押し込むだけで取り付けられます。
劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。

仕様
使用温度:-30 ℃〜100 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
寸法A(mm)Φ40.5 寸法D(mm)48.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)20.4 材質クロロプレンゴム(CR) 用途配線グロメット ブラック 質量(g)725 タイプ耐候 種類グロメット 適合板厚(mm)1〜4 使用温度(℃)-30〜100 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 最大適合板厚(mm)4 適合ケーブル(Φmm)19〜28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性 最小適合板厚(mm)1

商品説明動画

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25706127
2024-03-13
用途:
社外品フォグ取付時の配線に
株式会社ブーブーガレージFujita 様

フォグがついていないekクロスEVへフォグランプを設置する時に、左タイヤハウス後方のグロメットと入れ替えで品番:T-1458327-P50が使用できました。
ゴム質で柔らかいけど、薄板に密着する造りで防水性が高いです。
今までホームセンターで販売している膜付きグロメットは適合板厚が合わず、液体ガスケットと併用しておりとても手間だったが、この商品で一気に手間が減りました。
通すハーネスが一本だけだと隙間が空くので、防水収縮チューブ(エーモン:1196と1197を使って適合線径まで重増しすると、防水性が確保できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする