LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
25706206
品番
T-1475814-P50
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,088
¥
6,498
バスケットに入れる
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
特注で色変更も可能です。
仕様
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
寸法A(mm)
Φ25.5
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
34.3〜40
寸法H1(mm)
17〜20
寸法H2(mm)
5.5
用途
配線グロメット
材質
エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)
色
ブラック
質量(g)
365
タイプ
ホールド
種類
グロメット
取付穴径
25.5
適合板厚(mm)
2〜5
使用温度(℃)
-20〜125
防塵防水性能
IP67適合
難燃性
UL94HB適合
適合ケーブル(Φmm)
(IP67適合)7〜13、(ストレインリリーフ機能あり)8.1〜8.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水性、防塵性
最小適合板厚(mm)
2
商品説明動画
ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型
参考になった