ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 適合板厚(mm)0.9〜3 ライトグレー 注文コード25706249 品番T-1475808-P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は適合板厚・色など12種類から選べます 他の種類を見る

穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
特注で色変更も可能です。

仕様
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
寸法A(mm)Φ25.5 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)39.2〜42.2 寸法H1(mm)17〜20 寸法H2(mm)5.5 用途配線グロメット 材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA) ライトグレー 質量(g)395 タイプホールド 種類グロメット 取付穴径25.5 適合板厚(mm)0.9〜3 使用温度(℃)-20〜125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 最大適合板厚(mm)3 適合ケーブル(Φmm)(IP67適合)7〜13、(ストレインリリーフ機能あり)8.1〜8.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性 最小適合板厚(mm)0.9

商品説明動画

ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25706249 T-1475808-P50 62974687 T-1475808-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 1箱(50個) 8,198 税込9,018 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする