LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
適合板厚(mm)
0.9〜3
色
ホワイト
注文コード
25706285
品番
T-1475828-P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
適合板厚・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
特注で色変更も可能です。
仕様
使用温度:-20 ℃〜125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
寸法A(mm)
Φ25.5
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
39.2〜42.2
寸法H1(mm)
17〜20
寸法H2(mm)
5.5
用途
配線グロメット
材質
エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)
色
ホワイト
質量(g)
395
タイプ
ホールド
種類
グロメット
取付穴径
25.5
適合板厚(mm)
0.9〜3
使用温度(℃)
-20〜125
防塵防水性能
IP67適合
難燃性
UL94HB適合
最大適合板厚(mm)
3
適合ケーブル(Φmm)
(IP67適合)7〜13、(ストレインリリーフ機能あり)8.1〜8.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水性、防塵性
最小適合板厚(mm)
0.9
商品説明動画
ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25706285
T-1475828-P50
62974766
T-1475828-P50
ワンタッチグロメット ホールドタイプ
LAMP(スガツネ工業)
1箱(50個)
¥
8,198
税込
¥
9,018
重複の為