LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
25706319
品番
T-1475713-P50
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃〜125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃〜80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
寸法A(mm)
Φ25.5
寸法D1(mm)
32.5
寸法D2(mm)
7
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
6.75
用途
配線グロメット
材質
エラストマー(TPE)
色
ライトグレー
質量(g)
250
タイプ
フレキシブル
種類
グロメット
適合板厚(mm)
0.5〜3.5
使用温度(℃)
-50〜125
防塵防水性能
IP67適合
難燃性
UL94HB適合
最大適合板厚(mm)
3.5
適合ケーブル(Φmm)
8〜17
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水性、防塵性
最小適合板厚(mm)
0.5
商品説明動画
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
参考になった