ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 25706398 品番 T-1475721-P50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。

仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃〜125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃〜80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
寸法A(mm)Φ16.5 寸法D1(mm)23.5 寸法D2(mm)4 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)4 寸法H3(mm)6.75 用途配線グロメット 材質エラストマー(TPE) ホワイト 質量(g)150 タイプフレキシブル 種類グロメット 適合板厚(mm)0.5〜3 使用温度(℃)-50〜125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 最大適合板厚(mm)3 適合ケーブル(Φmm)5〜10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性 最小適合板厚(mm)0.5

商品説明動画

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:563

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする