LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
25706434
品番
T-1475725-P25
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃〜125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃〜80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
寸法A(mm)
Φ40.5
寸法D1(mm)
47.5
寸法D2(mm)
18
寸法H1(mm)
13.5
寸法H2(mm)
4.84
寸法H3(mm)
7.41
用途
配線グロメット
材質
エラストマー(TPE)
色
ホワイト
質量(g)
300
タイプ
フレキシブル
種類
グロメット
適合板厚(mm)
1.5〜4.5
使用温度(℃)
-50〜125
防塵防水性能
IP67適合
難燃性
UL94HB適合
最大適合板厚(mm)
4.5
適合ケーブル(Φmm)
19〜30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水性、防塵性
最小適合板厚(mm)
1.5
商品説明動画
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
参考になった