LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット KG型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
25707125
品番
KG-95-P100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
寸法D1(mm)
9
寸法D2(mm)
7
寸法D3(mm)
3
寸法E(mm)
0.8
寸法R(mm)
1.5
寸法T(mm)
5.5
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
0.5
種類
グロメット
硬度
50°±5°