※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG-146-P100 グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業) 25707159 KG-146-P100 グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業) 25707159 KG-146-P100 グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業) 25707159

グロメット KG型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 25707159 品番 KG-146-P100
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。

寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)10 寸法D3(mm)8 寸法E(mm)1 寸法R(mm)3 寸法T(mm)6 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 質量(g)0.7 種類グロメット 硬度50°±5°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:562

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする