LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット SG型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25707204
品番
SG-29-P100
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
26
寸法D3(mm)
22
寸法D4(mm)
17
寸法E(mm)
2.3
寸法P(mm)
1
寸法t1(mm)
4
寸法t2(mm)
2.5
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
4.5
種類
グロメット
硬度
50°±5°