LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット SG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
25707247
品番
SG-39-P100
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
寸法D1(mm)
39
寸法D2(mm)
35
寸法D3(mm)
30
寸法D4(mm)
23
寸法E(mm)
3.2
寸法P(mm)
1.5
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
3
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
7.5
種類
グロメット
硬度
50°±5°