のり付けローラー アルミ製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25707266 品番SH3041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軸は丈夫なアルミ合金製。
オリジナル波型ローラーで余分なのりの使用量を抑制。
簡単に取り外しできるので掃除が簡単です。
蓋付きで乗りの乾きを防ぎます。
のり跳ね防止フィン付き。
アルミ製で、軽くて頑丈で壊れにくい。

用途ロックウール天井材などを貼るときに使用するローラーです。 材質アルミ 寸法(mm)280×150×130 質量(g)1050 材質(ローラー部)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする