LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の グロメット、ゴム足
グロメット SG型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
25707274
品番
SG-45-P50
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥
269
¥
296
税込
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
42
寸法D3(mm)
36
寸法D4(mm)
28
寸法E(mm)
2.3
寸法P(mm)
1.5
寸法t1(mm)
6
寸法t2(mm)
4
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
質量(g)
12
種類
グロメット
硬度
50°±5°