曜日別特売
A-2175 BN イージーケア ラストロ(岩崎工業) 25707327

A-2175 BN イージーケア ラストロ(岩崎工業) 25707327
A-2175 BN イージーケア ラストロ(岩崎工業) 25707327
A-2175 BN イージーケア ラストロ(岩崎工業) 25707327
A-2175 BN イージーケア ラストロ(岩崎工業) 25707327
A-2175 BN イージーケア ラストロ(岩崎工業) 25707327

イージーケア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)約2000
寸法(cm)約7.8×17.2×23.1
内容量1個注文コード25707327品番A-2175 BN
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。
パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。
フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。
溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。
電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。

材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/エラストマー形状容量(mL)約2000本体質量(g)約247寸法(cm)約7.8×17.2×23.1機能ロック機能電子レンジ
注意
※フタをしたまま電子レンジにかけますと、中の空気と蒸気が膨張したり加熱終了後に収縮する事で、フタが変形し使えなくなります。電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25707327
2024-05-29
用途: 食品の保存
飲食業

パッキン一体型で使い勝手が良い。また、蓋のロックの耐久力が他の商品より高く嬉しかった。

対象商品 : 25707336
2023-12-06
用途: カレーの仕込み分を保存するため
有限会社太新ローストカフェ

パッキンが内包されていて洗いやすく、大変、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする