※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF-005-P20 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業) 25707563 FF-005-P20 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業) 25707563 FF-005-P20 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業) 25707563 FF-005-P20 脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業) 25707563

脚端(Bタイプ) FF型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 25707563 品番 FF-005-P20
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。

材質
(本体)エラストマー
(ピン・リベット)ポリアミド
質量(g)1.2 寸法H(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8〜1.8 最大適合板厚(mm)1.8 最小適合板厚(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25707588
2021-04-30
用途:
椅子の滑りをよくするため
サービス業

あまり効果的ではなかった。頭で考えた発想では解決できなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする