※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-2519-P100 ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業) 25707676 SK-2519-P100 ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業) 25707676 SK-2519-P100 ゴム脚 SK型 LAMP(スガツネ工業) 25707676

ゴム脚 SK型

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 25707676 品番 SK-2519-P100
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ワッシャー入りです。
硬度:65

寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)11 寸法D3(Φmm)5 寸法H(mm)14 寸法h(mm)9 材質スチレンブタジエンゴム(SBR) (本体)ブラック、(ワッシャー)素地 質量(g)7 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25707633
2024-02-27
用途:
ICボード
株式会社 エスオラボ 様

ゴム足の固定に首下8mmネジを用いた。厚さ5mmゴム足よりネジの先端が吐出しました。
3mmネジでは、首下7mmは規格にありません。

対象商品:
25707658
2022-08-05
用途:
商品製作時

いつも使っていますが、中に金属ワッシャも入って安定しています。

対象商品:
25707676
2018-11-19
用途:
100個単位の販売になったもよう

それはべつに良いのだけれど、モノタロウさんのほうの製品写真、これ、間違ってません? 型番で検索して出てくる写真と、そのリンクを開いた写真が違う。たぶん正しいのは、リンクを開いたほう。さらに言うと、今レビュー書いてる画面に出ている写真もたぶん間違っている。そして悪いことに、製品の写真が片面だけで形状がわかりにくい。これ、半球型のワッシャー入りで合ってます?さすがに100個単位で買うとなれば間違いは怖いので、なおしてほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

https://www.monotaro.com/p/2570/7676/
上記に掲載されている画像が正しい画像となります。
商品情報についても記載している通りでございますので、
何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする