曜日別特売
K-22-P100 ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業) 25707764

K-22-P100 ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業) 25707764
K-22-P100 ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業) 25707764
K-22-P100 ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業) 25707764

ゴム脚 K型

(5件のレビュー)
内容量1セット(100個)注文コード25707764品番K-22-P100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)
硬度:65

寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)18寸法D3(Φmm)7寸法D4(Φmm)3寸法H(mm)24寸法h(mm)11ブラック質量(g)10種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25706005
2023-04-07
用途: 制御盤製作に使用

至って普通のゴム脚
クッション性・滑走抑制性・ガタつき防止に効果を発揮。
固定には3×8~12のタッピングビスを使用したが、マッチングは良かった。
安いが入数が多いので、4個入りパッケージ品があるとよい。

対象商品 : 25706014
2019-08-15
用途: 木工製品の脚部の腐食予防に
5puls creative waorksサービス業

小さいサイズながらしっかりとしています。安価なので重量物には複数取り付けることもできコスパが良いです。

対象商品 : 25707843
2022-03-18
用途: 機械部品

屋外などでの使用時すぐに表面の劣化およびひび割れが生じるため使えません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 25707685
2019-02-28
用途: 量産品

コストも安くてしっかりしてます。1000個口の扱いがあってもよさそうです。

対象商品 : 25707685
2018-10-20
用途: ベランダフォローリングの湿気対策
サービス業

丈夫で釘打ちも楽で大変に重宝いたしております
約250個使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする