オーディオラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25707939 品番 VT-743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

放熱性に優れたフルオープンモデル。質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
天、棚板をパイプと専用ネジで挟み込むジョイント構造
天、棚板はリバーシブル仕様。ダークブラウン木目とマットブラックが選択可能
利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付

幅(mm)570 質量(kg)約14.5 ダークブラウン木目 耐荷重(kg)天板:25以下、棚板:25以下、底板:25以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×450×556 総耐荷重(kg)60
関連資料:(0.28MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする