HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の AV家電
HAMILeX(ハミレックス)の オーディオ
HAMILeX(ハミレックス)の スピーカー
キャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合品番
J-4560(1連用)
注文コード
25707957
品番
CS-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
適合品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アイシン高丘株式会社の信頼のブランド「TAOC」
強度を保ち、移動に便利なキャスター
キャスター
4個1組(2個ストッパー付)
適合品番
J-4560(1連用)
質量(g/個)
ストッパー付:210、ストッパー無:200
外寸法・高さ(mm)
65
総耐荷重(kg)
120(1個)
注意
※個人宅及び工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません