曜日別特売
SB-51 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708009

SB-51 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708009
SB-51 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708009

スピーカースタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×150
内容量1台注文コード25708009品番SB-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ

付属品スベリ止めシール8枚適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能質量(kg)約2(1台)ダークブラウン木目外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230総耐荷重(kg)20(1台)
関連資料:(0.17MB)
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25708009
2024-02-09
用途: of course under the speakers
山田医院医療・福祉・介護関連業

it make sound clearer and more beautiful.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする