スピーカースタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25708018 品番 SB-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適
様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ

付属品スベリ止めシール8枚 適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能 質量(kg)約2.5(1台) ダークブラウン木目 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×300 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230 総耐荷重(kg)20(1台)
関連資料:(0.17MB)
注意
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25708009
2024-02-09
用途:
of course under the speakers
山田医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

it make sound clearer and more beautiful.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする