曜日別特売
#364315 浅香 ニューファンシーラック 浅香工業 25708228

浅香 ニューファンシーラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード25708228品番#364315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ。
間口76cm×奥行41cm×高さ163cmタイプ。
棚板5段、耐荷重(静置平均荷重)80kg。
段・狭いスペースの有効活用に最適です。
(組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。
女性の方でも簡単に組立ることができます。
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。
ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。

用途整理棚に最適。ホワイト質量(kg)17高さ(mm)1630材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)奥行(mm)410間口(mm)760段数5棚段数5RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×410×1630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする