浅香 アングル棚165x88x45cm 4段黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25708246 品番#364391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。
四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。

用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。 セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)18 ブラック 高さ(mm)1630 奥行(mm)450 間口(mm)880 段数4 耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重) 棚段数4 組立時間約30〜40(分/大人2人) 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする