DEWALT(デウォルト)
Mobility Unit (モビリティーユニット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25708298
品番
DWST17888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
耐荷重100kgの堅牢設計で、重い荷物の移動に最適。
ハンドルは伸縮可能かつ折り畳んで収納可能。
ボックスを固定するベルト付き。
各種T-STAKシリーズへの連結可能。
用途
重い荷物の移動に。
耐荷重(kg)
約100
質量(kg)
約7.6
材質
ポリプロピレン、ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×546×1043
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
500×700×300
もっと見る