岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス 抗菌PP特大パンコンテナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
特大深
特大深
特大浅
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25708769
品番
深
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ
食品衛生法、厚生労働省第371号試験適合。
HACCP対応を検討中の方にオススメです。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
仕様
抗菌:○
サイズ
特大深
間口W×奥行D×高さH(mm)
(外寸)683×424×160、(内寸)645×384×147
耐熱温度(℃)
-10~80
名入れ
なし
TKG品番
9-0154-0101
TKG品番(2017)
6-0152-1001
注意
※使用条件により変動します。