ワイヤー店内カゴ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25708927 品番 55-94
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質スチール 幅(mm)約409 サイズ 高さ(mm)約200 奥行(mm)約289 TKG品番9-0190-0501 TKG品番(2017)6-0180-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする