ちどり産業
ちどり産業の 店舗運営用品
ちどり産業の ショッピングカート・かご・バッグ
ちどり産業の 買い物かご・バッグ
ワイヤー店内カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25708936
品番
55-95
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
スチール
幅(mm)
約260
サイズ
小
高さ(mm)
約160
奥行(mm)
約180
TKG品番
9-0190-0502
TKG品番(2017)
6-0180-1402