ポリカーボネイト クックボール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25709496 品番 PB-415
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
サイズ(cm)15 外径(Φmm)150 耐熱温度(℃)-20〜140 TKG品番9-0261-0805 TKG品番(2017)6-0240-0209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25709487
2020-02-25
用途:
チョコレート講座用に購入
飲食業

子供たちに転写シートを利用した、チョコレート講座を行いました。
150gのチョコレートを電子レンジで溶かしたのですが、量が少し多かったのかはみ出す子もいましたが、まあまあうまく出来ました。
 レンジ用として透明なので見やすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする