TL2204 エアーインパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田) 25711035

エアーインパクトレンチ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード25711035品番TL2204
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
女性でも扱いやすいコンパクト設計
メーカー最少・最軽量
ツインハンマー構造

用途
軽自動車・普通自動車のタイヤ交換に
トルク(N・m)350寸法(mm)131×65×211質量(kg)1.25空気消費量(L/min)135能力ボルト径M16ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1[打撃/分])1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-25
用途: 車やバイクの整備

第一に、物凄く軽い!!
コンパクトで取り回しが楽!
グリップ部分がプラスチックなのが軽さの決め手なのかもしれませんが、たぶんカーボンプラスチックのような感じなので、アルミと同等の強度はありそうなので安心です。
トルクも問題ありません。
これはサイコーの買い物でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする