CINSAAQ/A X3 高速充電ハブ insta360 25711387 CINSAAQ/A X3 高速充電ハブ insta360 25711387 CINSAAQ/A X3 高速充電ハブ insta360 25711387

X3 高速充電ハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25711387 品番CINSAAQ/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。
過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。

寸法(mm)71.8×60.4×31.6 質量(g)96 充電時間(分)90(12V 3A電源アダプターで充電した場合) 動作温度(℃)0〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタ12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります 充電端子USB Type C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする