X3 レンズキャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25711414 品番CINSBAQB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。

セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1 材質シリコン 寸法(mm)52.51×49.89×44.47 質量(g)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする