曜日別特売
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606

CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606
CINSTAVG 第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360 25711606

第三者視点自転車用ハンドルバーマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25711606品番CINSTAVG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ONE X2やONE RS/R (360度レンズ)と組み合わせて、三人称視点での撮影が可能、サイクリングを第三者視点で撮影するための究極ツールです。
クイックリリース構造により、簡単に組み立て分解が可能です。
ユニバーサルアタッチメントでサイクルコンピューターやスマートフォンマウントなど、他のアクセサリーを取り付けることができます。

セット内容ハンドルバーマウント×1、炭素繊維製延長ポール×1、サムスクリュー×1、ワッシャー×1、ワッシャー×1材質アルミ合金寸法(mm)100×80×90質量(g)ブラケット:149、カーボンファイバー製ポール:17対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応ポール長(mm)250
注意
※ロードバイク用デザイン(未舗装路またはマウンテンバイクには不向きです)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする