金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
コバルトストレートドリル CSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
0.25
注文コード
25711638
品番
CSD 0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,350
この商品は
ドリル径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.25
溝長(mm)
3
全長(mm)
19
材質
コバルトハイス
許容差
(刃径)0-0.010、(全長)±1、(溝長)±0.5
シャンク形状
ストレートシャンク