GPSアクション リモコン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25711640 品番CINSAAV/A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。
3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。
5mまで防水
調節可能なバンドは2つの向きが選べます。
カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。

セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1 接続方法Bluetooth5.0 対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R 環境温度範囲(℃)充電:0〜45 動作温度(℃)-20〜40 バッテリー容量(mAh)475 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX8(5m防水) 接続長(m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする