マンティスポッド Vlog用三脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25711649 品番CINSTAVJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

完璧な多目的Vlog用三脚です。
多様な撮影方法(エクステンド、ロー三脚、三脚、マンティス、モバイルブイログ、ハンドヘルド、マンティスモードへ切り替えて)で、セットアップできます。三脚をあらゆる面に吊り下げ、360度回転させて撮影できます。
マグネシウム構造により、耐久性と軽量化を実現。

セット内容マンティスポッド×1、ベースプレート×1、ミニフォンホルダー×1、収納袋×1、ハンドストラップ×1 材質マグネシウム、シリコーン 寸法(mm)三脚昇降時の長さ:205、ロービューモード時の長さ:115、エクステンドモード時の長さ:325 質量(g)262 対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)2.5まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする