金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
コバルトストレートドリル CSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
0.35
注文コード
25711656
品番
CSD 0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,110
この商品は
ドリル径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.35
溝長(mm)
5.5
全長(mm)
24
材質
コバルトハイス
許容差
(刃径)0-0.010、(全長/溝長)±1
シャンク形状
ストレートシャンク