金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
コバルトストレートドリル CSD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
25711708
品番
CSD 0.6
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
10
全長(mm)
32
材質
コバルトハイス
許容差
(刃径)0-0.010、(全長)±2、(溝長)±1
シャンク形状
ストレートシャンク