insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
アウトドア三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25711710
品番
CINTRPH/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
質量(g)
187
対象
Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE
接続口
頂部:1/4標準接続ネジ口
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(g)
最大:500
半径(Φmm)
1段ロック:152、2段ロック:232