コバルトストレートドリル CSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 25711717 品番 CSD 0.65
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ドリル径(Φmm)0.65 溝長(mm)10 全長(mm)32 材質コバルトハイス 許容差(刃径)0-0.010、(全長)±2、(溝長)±1 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする