insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
見えない自撮り棒+三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25711719
品番
CINX2CB/G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。
この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質
アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂
質量(g)
216
長さ(cm)
収納時:24
全長(cm)
105(三脚部分含む)
対象
X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2
RoHS指令(10物質対応)
対応