114cm見えない自撮り棒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25711755 品番CINSAAVF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。
超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。
高強度素材により、カメラを安定して使用できます。

材質アルミニウム合金 長さ(mm)収納時:233 全長(mm)1141 質量(g)118 対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ONE RS 1インチ360度版では、安定性の観点から、自撮り棒を2段(〜70cm)までしか伸ばせません。
※推奨の長さを超える場合は、カメラの安定性を見極めながら慎重に撮影してください。
※高速道路走行時やアクションシーンでは、長い自撮り棒を使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする