金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
コバルトストレートドリル CSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
ドリル径(Φmm)
1
注文コード
25711787
品番
CSD 1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,490
この商品は
ドリル径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
20
全長(mm)
42
材質
コバルトハイス
許容差
(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2
シャンク形状
ストレートシャンク