リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
一口コンロ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25711789
品番
KG-12C/13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)
1.8
タイプ
都市ガス用
口数
1口
安全装置
立消え安全装置
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293×270×68
材質(天板)
ステンレス
点火方式
圧電点火方式
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。