金森ドリル製作所
金森ドリル製作所の ドリル
金森ドリル製作所の ハイスドリル
金森ドリル製作所の ハイスストレートシャンク
コバルトストレートドリル CSD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
25711814
品番
CSD 1.15
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.15
溝長(mm)
20
全長(mm)
42
材質
コバルトハイス
許容差
(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2
シャンク形状
ストレートシャンク