リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
コンパクトガステーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
プロパン用
注文コード
25711834
品番
KG35NBKR/LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。
質量(kg)
7.5
タイプ
プロパン用
電源(V)
単3乾電池×2本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×444×180
材質(天板)
クリスタルコート
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。