コバルトストレートドリル CSD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 25711866 品番 CSD 1.4
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ドリル径(Φmm)1.4 溝長(mm)23 全長(mm)48 材質コバルトハイス 許容差(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする